Dispositivo magnetizador, Tipo: 1

Número de artículo: 666451 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
217 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 9500 Magnet SB
Longitud 65 mm
Anchura 32 mm
Altura 20 mm
Tipo de producto Desmagnetizador

Identificación y clasificación

Número de artículo 666451 1
EAN / GTIN 4013288219589
Número del fabricante 05033404001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Aplicación:

Para magnetizar y desmagnetizar puntas de la herramienta.
Simplemente tire de la herramienta por el lado positivo del dispositivo magnetizador y este ya sujeta la herramienta con seguridad en la cuchilla. Para desmagnetizar la herramienta pasarla por el lado negativo largo.