Lámpara comprobación de luz para vehículos

Número de artículo: 665700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
504 piezas en stock
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
Suministro de energía Sin suministro de energía
Procedimiento de medición RMS
Tensión de medición mín., Medición de tensión 6 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 24 V
Indicador (CC) mín. 6 V
Indicador (CC) máx. 24 V
Longitud cable 150 cm
Sin contacto no
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente continua (CC)
Con cable
Con pantalla no
Características Iluminación de puntos de medición
Material carcasa Plástico
Longitud 120 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 665700
EAN / GTIN 4016133045982
Fabricante/responsable H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 Northeim, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Descripción

Ejecución:

Carcasa estable, pinza metálica y aguja.

Ventaja:

El cable no se ha de desaislar para la comprobación.