Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform VDE totalmente aislado, Anchura de filo b: 10mm

Número de artículo: 663100 10
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
168 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Para comprobación de tensión no
Longitud total L 312 mm
Longitud cuchilla l1 200 mm
Anchura de lámina cortante b 10 mm
Altura de la cuchilla a 1,6 mm
Material acero especial / aleación especial
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Denominación del fabricante 160 i VDE
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Color amarillo; rojo
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta rugosa con láser
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación mate cromada
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 663100 10
EAN / GTIN 4013288028877
Número del fabricante 05006140001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Varillas con filos cónicos, ajustadas a la medida normalizada de la ranura del tornillo. Completamente aislado, la resistencia del aislante a descargas disruptivas es un múltiplo de la tensión de verificación mínima según VDE. Cada uno de estos destornilladores está verificado individualmente al baño María en cuanto a ruptura de tensión.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos (a partir del tam. 4). A partir de tam. 5,5 = ⌀ exterior del aislamiento igual que el ancho del filo (ventajoso cuando se trabaja en espacios estrechos).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.