Destornillador dinamométrico con escala, Par máximo: 120cNm

Número de artículo: 659939 120
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Forma de la conexión asiento para puntas
Principio de disparo Acoplamiento a fricción mecánico
Rango de par de giro mín. 0,2 Nm
Rango de par máx. 1,2 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Asiento para puntas F 6,3
Longitud total L 130 mm
Graduación de la escala 1 marca de graduación 1 cNm
Peso total 160 g
Sentido de apriete a derecha
Certificado de prueba del fabricante
Norma DIN EN ISO 6789
Color naranja; plateado
Función slipper
Unidad de medida par de giro Nm; cNm
Par de giro mín., Nm 0,2
Par de giro mín., cNm 20
Par máx., Nm 1,2
Par máx., cNm 120
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Superficie herramienta lacado/a
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad de medida graduación de la escala cNm
Unidad del par de giro Nm
Datos protocolables no
Señal de disparo Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta activadora; háptico; indicadora
Calibrable
Contenido pieza única
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Indicación analógico/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 659939 120
EAN / GTIN 4560138455067
Número del fabricante RTD120CN

Descripción

Ejecución:

Atornillador dinamométrico con protección contra exceso de par de giro para diferentes aplicaciones, desde la fabricación en serie, hasta trabajos de mantenimiento. Con un mecanismo de enclavamiento que evita un desajuste del par de giro durante el uso. La forma de enclavamiento hexagonal evita que ruede. Ajustable según escala micrométrica.
Con mango de resina sintética para un mayor agarre.

Función:

Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar listo para el uso inmediatamente. En caso de accionamiento a izquierda, el mecanismo de disparo está bloqueado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.