Llave dinamométrica “Slipper” sin escala con carraca, Par de giro máximo: 5Nm

Número de artículo: 657766 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 57,10 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 3-4 semanas
  • 242,19 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 3-4 semanas

  • 57,10 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 3-4 semanas
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (Nm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 5 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 185 mm
Intervalo de par 1 Nm - 5 Nm
Peso 190 g
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Señalización de disparo óptica; acústica; háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm; lbfin
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo preajustado
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 134 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 657766 5
EAN / GTIN 4045197891631
Número del fabricante 657766 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El mecanismo especial de disparo deslizante previene de manera fiable un apriete excesivo indeseado.
Llave dinamométrica de un brazo sin escala. Ajuste de la llave por medio de un aparato de comprobación para llaves dinamométricas.
Con carraca integrada

Ventaja:

El mecanismo preciso de disparo permite trabajar en lugares de difícil acceso.

Función:

Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se dispara perceptiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. El mecanismo especial de disparo asegura que los valores de par ajustados se alcancen de forma fiable, pero no se sobrepasen.

Aplicación:

Para series de medianas a grandes.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

± 6 % del valor ajustado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito