• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Llave dinamométrica acodada con escala con carraca, Par máximo: 25Nm

Número de artículo: 657735 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 163,80 € /piezas
  • 67,86 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la conexión Cuadrado accionado
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Indicación analógico/a
Rango de par de giro mín. 5 Nm
Rango de par máx. 25 Nm
Unidad de medida par de giro Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 4 %
Graduación de la escala 1 marca de graduación 0,1 Nm
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 345 mm
Peso total 1.110 g
Certificado de prueba del fabricante sí
Denominación del fabricante Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala mit Knarre, maximales Drehmoment: 25N·m
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color azul; negro
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 271,8 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 266 mm
Función de doblado sí
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Par de giro mín., Nm 5
Par máx., Nm 25
Tamaño, Cuadrado accionado 1/4 pul
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Unidad del par de giro Nm
Datos protocolables no
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido largo
Señal de disparo Háptico; Óptico
Respuesta activadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Llave dinamométrica
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Norma DIN EN ISO 6789

Identificación y clasificación

Número de artículo 657735 25
EAN / GTIN 4045197684820
Número del fabricante 657735 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo regulable a través de escala micrométrica y con disparo automático. El mecanismo de disparo acodado impide en gran medida un apriete excesivo indeseado. Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables.
Unidades de medida: Nm

Función:

Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se desvía perceptiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. Debido al disparo de recorrido largo se señaliza inequívocamente al usuario que se ha alcanzado el valor ajustado.

Aplicación:

Para el apriete controlado de tornillos con par preajustado en trabajos en serie.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

± 4 % del valor ajustado.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.