Carraca insertable reversible, Tipo-Cuadrado de accionamiento: 1-1/4pul

Número de artículo: 657582 1-1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
588 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo-Cuadrado de accionamiento (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Anchura b 25 mm
Altura h 11,5 mm
Resistencia al esfuerzo continuado 30 Nm
Medida de referencia S 21 mm
Número de dientes 48
Espiga de sujeción 9×12 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Carraca convertible
Carraca con expulsor
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 657582 1-1/4
EAN / GTIN 4062406277277
Número del fabricante 657582 1-1/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Carraca insertable reversible con expulsor, muy compacta.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!
Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22×28 mm disponibles a petición.