Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Carraca insertable con expulsor, Tipo-Cuadrado de accionamiento: 1-1/4pul

Número de artículo: 657580 1-1/4

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo-Cuadrado de accionamiento (pul) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 657580 1-1/4
Número del fabricante 657580 1-1/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Carraca insertable muy compacta, reversible, con expulsor.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Otras herramientas insertables con mango enchufable ⌀ 22×28 mm disponibles a petición.
Es necesaria corrección de calibre de puntas en la llave dinamométrica (valor de ajuste modificado).