Herramienta de fijación a la boca, Ancho de llave: 5,5mm

Número de artículo: 657323 5,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura b 13 mm
Altura h 3 mm
Ancho de llave 5,5 mm
Medida de referencia S 25 mm
Espiga de sujeción ⌀ 6 mm
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Identificación y clasificación

Número de artículo 657323 5,5
EAN / GTIN 4580135821672
Número del fabricante SH6DX5.5

Descripción

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntosajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntosde la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica: N.° 657320 tam. 2 y 5