{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| Indicación | analógico/a | |
| Rango de par de giro mín. | 25 Nm | |
| Rango de par de giro máx. | 130 Nm | |
| Unidad de medida par de giro | Nm; lbf ft | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 3 % | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Longitud total L | 421 mm | |
| Peso total | 1.128 g | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Asiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
| Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 | 25 mm | |
| Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
| Denominación del fabricante | 730Fix mit Quick Select | |
| Color | verde; negro | |
| Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 | 404 mm | |
| Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 | 379 mm | |
| Función de doblado | no | |
| Función slipper | no | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Par de giro mín., Nm | 25 | |
| Par de giro mín., lbf ft | 20 | |
| Par máx., Nm | 130 | |
| Par máx., lbf ft | 95 | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | no | |
| Unidad del par de giro | Nm; lbf ft | |
| Datos protocolables | no | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Messtechnik | ejecución mecánica | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,5 Nm | |
| Messfunktionen | Par de giro |
| Número de artículo | 657099 130 | |
| EAN / GTIN | 4018754269457 | |
| Número del fabricante | 96503012 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |