{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| Indicación | analógico/a | |
| Rango de par de giro mín. | 60 Nm | |
| Rango de par máx. | 320 Nm | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 3 % | |
| Graduación de la escala 1 marca de graduación | 2 Nm | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Longitud total L | 596 mm | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Asiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
| Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 | 25 mm | |
| Denominación del fabricante | Drehmomentschlüssel mit Skala ohne Einsteckwerkzeug | |
| Color | azul; plateado | |
| Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 | 549 mm | |
| Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 | 524 mm | |
| Función de doblado | no | |
| Función slipper | no | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Par de giro mín., Nm | 60 | |
| Par máx., Nm | 320 | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | no | |
| Unidad de medida graduación de la escala | Nm | |
| Unidad del par de giro | Nm | |
| Datos protocolables | no | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Número de artículo | 656055 320 | |
| EAN / GTIN | 4045197302298 | |
| Número del fabricante | 656055 320 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |