Llave dinamométrica provista de reloj con escala graduada con cuadrado fijo, Par máximo: 1,5Nm

Número de artículo: 655500 1,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 107,41 € /piezas
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la conexión fijo/a
Ajuste del valor de disparo Indicador de seguimiento
Indicación analógico/a
Rango de par de giro mín. 0,2 Nm
Rango de par máx. 1,5 Nm
Unidad de medida par de giro Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Graduación de la escala 1 marca de graduación 0,02 Nm
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 205 mm
Peso total 330 g
Certificado de prueba del fabricante sí
Color plateado
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 170 mm
Anchura de la pieza de salida 37 mm
Altura pieza de salida 59 mm
Función de doblado no
Función slipper no
Posibilidad de regulación valor de disparo No ajustable
Par de giro mín., Nm 0,2
Par máx., Nm 1,5
QuickRelease / función de cambio rápido no
Superficie herramienta cromado/a
Tamaño, fijo/a 1/4 pul
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Unidad del par de giro Nm
Datos protocolables no
Señal de disparo Óptico
Respuesta indicadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Llave dinamométrica
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Precisión del par de giro en sentido antihorario 3 %
Norma DIN EN ISO 6789

Identificación y clasificación

Número de artículo 655500 1,5
EAN / GTIN 4562135127084
Número del fabricante DB1.5N4-S

Descripción

Ejecución:

De un brazo; de forma constructiva delgada y con reloj con escala graduada claramente legible. Cuerpo completamente de acero, cromado con cuadrado de accionamiento fijo para insertos de llave de vaso.
Unidad de medida: Nm.

Función:

El valor obtenido se puede leer en el reloj comparador durante la operación, mientras que el valor final queda fijo en indicador de seguimiento para lectura posterior.

Aplicación:

Para el apriete individual controlado, así como para mediciones de control.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.