Funda protectora para llaves dinamométricas electrónicas GARANT HCT, Tipo: 655010

Número de artículo: 655024 655010
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accesorios para Drehmomentschlüssel
Denominación del fabricante Schutzhülle für elektronische GARANT Drehmomentschlüssel HCT, Typ: 655010
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Características Material: Kunststoff; Oberflächenfinish: matt; silikonfrei: ja
Pieza de repuesto o accesorio Accesorio
Tipo de producto Schutzhülle
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 655024 655010
Número del fabricante 655024 655010
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La resistente funda protectora protege de forma fiable la sensible pantalla y los botones de control de la llave dinamométrica contra golpes y arañazos. Gracias a su construcción a medida, la funda se adapta perfectamente al dispositivo sin limitar su manejo. La pantalla sigue siendo fácilmente legible incluso con la funda protectora puesta, y todas las teclas importantes se pueden seguir utilizando de forma intuitiva.
La funda protectora está fabricada sin silicona, por lo que es ideal para aplicaciones en las que hay que prescindir de este material.

Idóneo para:

Llave dinamométrica: N.º 655010; 655013

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra