{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Indicación | digital | |
| Rango de par de giro mín. | 16 Nm | |
| Rango de par de giro máx. | 160 Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 0,1 % | |
| Precisión de medición ángulo de giro | 0,5 grados | |
| Interfaz | Ethernet; USB | |
| Resolución angular | 0,1 grados | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Tamaño, Cuadrado accionado | 1/2 pul; 1/2 pul | |
| Unidad de medida precisión del ángulo de giro | Grado | |
| Unidad del par de giro | Nm | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Forma de la conexión | Cuadrado accionado; Cuadrado accionado | |
| Metrología | electrónica | |
| Funciones de medición | Par de giro; ángulo de giro | |
| Precisión del par de giro en sentido antihorario | 0,1 % |
| Número de artículo | 654377 160 | |
| Número del fabricante | NG-VTTR16000-QI | |
| Fabricante/responsable | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |