{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Par de giro mín. | 25 Nm | |
| Tamaño, Cuadrado exterior | 3/4 | |
| Par máx. | 1.100 Nm | |
| Embalaje | Caja | |
| Índice de par de giro | 1 | |
| Asiento | Cuadrado exterior | |
| Dirección de apriete | a derecha; a izquierda | |
| Tipo de producto | Sensor de valor de medición | |
| Peso | 3 kg | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Interfaz | Sin interfaz | |
| Con pantalla | no | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 654255 1100 | |
| EAN / GTIN | 4018754224425 | |
| Número del fabricante | 96521028 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |