{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Para uso en máquina | sí | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1 1/2 | |
| Tipo de producto | Prolongación | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | pavonado/a | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Longitud total L | 330 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 653960 330 | |
| EAN / GTIN | 4991644475261 | |
| Número del fabricante | 17760-330 | |
| Fabricante/responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |