Espiga de unión para vasos, 1 pulgada, Tipo: 3

Número de artículo: 653900 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro d1 d1 5 mm
Norma DIN 3129
Longitud total L 75 mm
Rosca Sin rosca
Tipo de producto Pasador de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 653900 3
EAN / GTIN 4991644016983
Número del fabricante A83
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Norma:

DIN 3129

Idóneo para:

Insertos 17 − 100 mm, prolongaciones, articulación cardán y pieza de unión.

Idóneo para:

Vasos (ancho de llave): 75 – 100 mm