Ampliación IMPACT, Tipo: 8

Número de artículo: 650012 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
807 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Adaptador
Salida de velocidad
Cuadrado macho
Longitud total L
63 mm
Material
acero al cromo molibdeno
Norma
DIN 3121
Para uso en máquina
sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
3/4 pulgada
Tamaño de salida, Cuadrado macho
1 pulgada
Superficie
pavonado/a
Accionamiento
Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 650012 8
EAN / GTIN 4045197215888
Número del fabricante 650012 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.