Mango de unión con bola elástica, Tipo: 2

Número de artículo: 650006 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6.714 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 50 mm
Perfil de accionamiento Acoplamiento de 6 caras
Salida cuadrada 1/4 pul
Accionamiento del lado de la máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie fosfatado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vástago de unión

Identificación y clasificación

Número de artículo 650006 2
EAN / GTIN 4069515007740
Número del fabricante 650006 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.