Eje de unión con espiga elástica, Tipo: 3

Número de artículo: 650002 3
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
1.791 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento Hexágono interior
Salida de velocidad Cuadrado macho
Longitud total L 50 mm
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Fosfatado
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Hexágono interior E 6,3
Tamaño de salida, Cuadrado macho 3/8 pulgada
Tipo de producto Adaptador
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 650002 3
EAN / GTIN 4062406235819
Número del fabricante 650002 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.
Excepto tam. 6.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.