Escariador, lezna, punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc., punta cuadrada rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente, protección contra el óxido durable, cromada

Número de artículo: 650.80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 650.80
EAN / GTIN 7610733004478
Número del fabricante PB 650.80
Número L L60060 1528

Descripción

Descripción:

  • Escariador, lezna
  • punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc.
  • punta cuadrada rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • mango pentagonal con superficie esférica, para aplicar grandes fuerzas sin dolor
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 7 mm
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Longitud total: 170 mm