Prolongación, 1 pulgada, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 648000 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Cuadrado de accionamiento 1 pul
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 648000 200
EAN / GTIN 4018754013456
Número del fabricante 16010001
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Cuadrados exteriores según DIN 3120-A 25 con espiga elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-C 25 con agujero.

Norma:

DIN 3123-B 25

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Vasos accionados a mano.