Prolongación, 3/4 pulgada, Longitud total: 95mm

Número de artículo: 645400 95
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
186 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 95 mm
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 645400 95
EAN / GTIN 4018754013364
Número del fabricante 15010003
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123, cuadrados exteriores según DIN 3120 B 20 con espiga elástica, cuadrados interiores según DIN 3120 D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3123-B 20

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.