• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Vaso de 12 caras, 3/4 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 2pul

Número de artículo: 644602 2
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
344 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Salida de velocidad Para tornillos dobles cuadrados externos
Longitud total L 70 mm
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos dobles cuadrados externos 2 pul
Diámetro exterior, Para tornillos dobles cuadrados externos 68 mm
Particularidad, Para tornillos dobles cuadrados externos Quick Release
Tipo de producto Vaso
Superficie cromado/a
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 644602 2
EAN / GTIN 4062406313074
Número del fabricante 644602 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado interior con perforación y botón de bloqueo.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.