Vaso de seis caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 30mm

Número de artículo: 644500 30
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
201 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
Acero aleado al cromo
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L
58 mm
Norma
DIN 3124
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
3/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
30 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos
42 mm
Tipo de producto
Vaso
Superficie
cromado/a
Accionamiento
Cuadrado interior
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 644500 30
EAN / GTIN 4018754008773
Número del fabricante 05010030
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.