Carraca conmutable, 1/2 pulgada VDE totalmente aislado, Tipo: 1/2

Número de artículo: 643801 1/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
145 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud total 250 mm
Superficie con aislamiento de plástico
con cabezal articulado no
con cabezal basculante no
con expulsor no
con función de martillo no
con QuickRelease no
Botón de carraca que se puede soltar del mango no
Mango giratorio no
extraíble gradualmente no
Perforación de asiento en el extremo del mango no
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 643801 1/2
EAN / GTIN 4067263120926
Número del fabricante 643801 1/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.° 643801 − 643809).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
Herramientas y componentes para trabajar en elementos bajo tensión de hasta 1000 V. Uso exclusivo con componentes del sistema HOLEX VDE.

Utilización indebida
No modificar herramientas o componentes. No combinar con componentes de terceros inadecuados. No utilizar en elementos bajo tensión con un voltaje superior a 1000 V.