Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada, Perfil Torx®: TX20

Número de artículo: 643629 TX20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
926 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX20
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Medida de perfil A 3,8 mm
⌀ lado carraca 22,5 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 643629 TX20
EAN / GTIN 4062406062255
Número del fabricante 643629 TX20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.