• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Vaso de punta de dentado múltiple, corto 1/2 pulgada, para tornillos: M14

Número de artículo: 642850 M14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
331 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tamaño de salida, Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN) M14
Diámetro exterior, Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN) 24 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN 2324
Longitud total L 60 mm
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 642850 M14
EAN / GTIN 4045197562449
Número del fabricante 642850 M14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 2324

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.