Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 15mm

Número de artículo: 642500 15
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
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero aleado al cromo
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Longitud total L 83 mm
Norma DIN 3120; DIN 3124
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 15 mm
Diámetro exterior, Para tornillos externos de doce lados 21,2 mm
Tipo de producto Vaso
Superficie Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel; material endurecido
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 642500 15
EAN / GTIN 4018754005598
Número del fabricante 03020015
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en baño de aceite libre de tensiones y resbalamiento; en consecuencia, precisión de ajuste exacta. Superficie con acabada redondeada. Hexagonal doble con perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.