Vaso para bujías de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 16mm

Número de artículo: 642450 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 16 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Ancho de llave 5/8 pul
⌀ lado de salida 22,4 mm
Longitud 83 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Mecanismo de sujeción para bujías Soporte de goma
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado sobre níquel
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 642450 16
EAN / GTIN 4018754005741
Número del fabricante 03020216
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Con inserto de goma para sostener la bujía.
Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en baño de aceite sin tensiones ni deformaciones; en consecuencia, precisión de ajuste exacta. Superficie con acabado redondeado.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.