Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 18mm

Número de artículo: 642230 18

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 642230 18
Número del fabricante 642230 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento. Cuadrados hembras según DIN 3120.
Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas. De 6 caras con perfil AS-Drive que protege tornillos y tuercas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado (resistente al desprendimiento).