Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 18mm

Número de artículo: 642220 18
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
1.214 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 38 mm
Norma DIN 3124
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 18 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 25,4 mm
Tipo de producto Vaso
Superficie cromado/a
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 642220 18
EAN / GTIN 4045197164513
Número del fabricante 642220 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 642232; HOLEX: n.º 642222).