Prolongación, 1/2 pulgada ”Wobble-Fix”, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 641135 250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 250 mm
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad Cuadrado interior
Norma DIN 3120
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado 1/2 pulgada
Tipo de producto Prolongación
Superficie cromado/a
Juego no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 641135 250
EAN / GTIN 4991644126644
Número del fabricante 4763-250

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Ensamblaje “ciego” por medio de cuadrado interior avellanado y cuadradillo macho biselado. Ángulo de orientación posible hasta 15° hacia cada lado.
Prolongación de dos fases, se puede fijar por enclavamiento.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.