Carraca conmutable, 1/2 pulgada, extralarga, Tipo: 1/2

Número de artículo: 640200 1/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
236 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 380 mm
Número de dientes 36
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 640200 1/2
EAN / GTIN 4018754177837
Número del fabricante 13121010
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.