Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor, Tipo: 1/2

Número de artículo: 640025 1/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6.101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 263 mm
Número de dientes 40
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 640025 1/2
EAN / GTIN 4062406274030
Número del fabricante 640025 1/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Productos adecuados