Juegos de vasos de punta para Torx®, cuadrado de 1/2 pulgada 10 piezas, Número de insertos: 10

Número de artículo: 639528 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
703 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud 257 mm
Anchura 149 mm
Altura 47 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 639528 10
EAN / GTIN 4062406230876
Número del fabricante 639528 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
Insertos de llave de vaso
según DIN 3124.
Cuadrados interior / exterior según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos interiores Torx® con rosca M4 − M14.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores
para Torx®: 10 uds. n.º 643620
tam. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Productos adecuados