Juego de vasos de punta de 6 caras, cuadrado de 1/2 pulgada 10 piezas, Número de insertos: 10

Número de artículo: 639408 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.271 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-19

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave hexagonal 4-19 mm
Longitud 257 mm
Anchura 149 mm
Altura 47 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 639408 10
EAN / GTIN 4062406230869
Número del fabricante 639408 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
Insertos de llave de vaso
según DIN 3124.
Cuadrados interior / exterior según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior con rosca M5 − M27.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores
de 6 caras: 10 uds. n.° 643220
tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS