Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ 241 mm ∙ 5 – 50

Número de artículo: 6391-50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 6391-50
EAN / GTIN 4000896027064
Número del fabricante 6391-50
Número L L60140 534
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Exactitud ± 2 % (6391-10: 6 %) del valor ajustado (en el sentido de accionamiento)
    Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
  • Conexión enchufable para acoplar herramientas insertables
  • Valor ajustable de forma fija
  • Especialmente adecuado para la aplicación en la fabricación en serie industrial
  • Ajuste del valor deseado de par de apriete con llave combinada 6399 junto con el comprobador HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E u otro dispositivo adecuado
  • Ninguna llave de esta serie (HAZET 6391–6392) dispone de escala de ajuste ni señalizador óptico
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 241 mm
  • Peso neto (kg): 0.28 kg
  • Nm mín.-máx.: 5 – 50 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 231.00 – 231.00 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 2.2 – 22.1 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 30 mm
  • Grosor de la cabeza a: 17 mm
  • Anchura de la cabeza b: 22 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descargas y documentos

Productos adecuados