Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 16 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 637713 6

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 637713 6
EAN / GTIN 4045197219442
Número del fabricante 637713 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Con vasos de 6 caras n.º 642130.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 13 uds. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 prolongaciones: N.º 641030
tam. 130; 255
1 carraca: N.° 640030
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Productos adecuados