Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 19mm

Número de artículo: 637230 19

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 637230 19
Número del fabricante 637230 19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados hembras según DIN 3120.
Los anchos de llave con tolerancia estricta con perfil AS-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado (resistente al desprendimiento).