Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 15mm

Número de artículo: 637220 15
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
1.275 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 27 mm
Norma DIN 3124
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 15 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 20,9 mm
Tipo de producto Vaso
Superficie cromado/a
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 637220 15
EAN / GTIN 4045197163219
Número del fabricante 637220 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 637232; HOLEX: n.º 637222).