Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 22mm

Número de artículo: 637030 22

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad
Para tornillos externos de doce lados
Longitud total L
35 mm
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados
22 mm
Diámetro exterior, Para tornillos externos de doce lados
28,7 mm
Tipo de producto
Vaso
Superficie
cromado/a
Accionamiento
Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 637030 22
Número del fabricante 637030 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados hembras según DIN 3120.
Los anchos de llave con tolerancia estricta con perfil AS-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado (resistente al desprendimiento).