Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease, Longitud total: 75mm

Número de artículo: 635645 75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 75 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 635645 75
EAN / GTIN 4018754141234
Número del fabricante 12011001
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ventaja:

Mediante el sistema de bloqueo QuickRelease se evita el aflojamiento involuntario o la pérdida de una herramienta.

Norma:

Cuadrados exteriores según DIN 3120-A 10 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-C 10 con ranuras.
DIN 3123-B 10

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.