Prolongación, 3/8 pulgada extralarga, Longitud total: 508mm

Número de artículo: 635500 508
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 508 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Cuadrado macho
Norma DIN 3123
Para uso en máquina no
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Tamaño de salida, Cuadrado macho 3/8 pulgada
Tipo de producto Prolongación
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Juego no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 635500 508
EAN / GTIN 4000896042333
Número del fabricante 8821-20
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Norma:

Cuadrados exteriores según DIN 3120-A 10 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-C 10 con ranuras.
DIN 3123-B 10

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.