Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 15 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 633813 6

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 15 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
Acero aleado al cromo
Embalaje
Maletín
Número de piezas
15 ud.
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L
260 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denominación del fabricante
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6
Cantidad de herramientas
15
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
3/8 pulgada
Color
azul; plateado
Tipo de producto
articulación cardán; Llave de vaso; Prolongación
Superficie
cromado/a
Juego
sí
Accionamiento
Cuadrado interior
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 633813 6
EAN / GTIN 4045197219244
Número del fabricante 633813 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Con vasos de 6 caras n.º 637230.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M12.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 11 uds.
tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Prolongaciones: 2 uds. tam. 75; 240 mm
Articulación cardán: 1 ud.
Carraca: 1 ud.
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS