Articulación cardán, 1/4 pulgada QuickRelease, Tipo: 1/4

Número de artículo: 633550 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 45 mm
con QuickRelease
Tipo de producto Articulación cardán

Identificación y clasificación

Número de artículo 633550 1/4
EAN / GTIN 4018754150960
Número del fabricante 11021000
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

La selección de material y los procedimientos de forjado especiales garantizan cuadrados exteriores óptimos conforme a DIN 3120 A 6,3 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120.

Aplicación:

Mediante el sistema de bloqueo QuickRelease se evita el aflojamiento involuntario o la pérdida de una herramienta.

Norma:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Acero aleado al cromo, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.