Articulación cardán, 1/4 pulgada, Tipo: 1/4

Número de artículo: 633520 1/4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
775 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 38 mm
Salida de velocidad Cuadrado macho
Superficie cromado/a
Norma DIN 3123
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Particularidad, Cuadrado macho Quick Release
Tipo de producto articulación cardán
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 633520 1/4
EAN / GTIN 4062406064457
Número del fabricante 633520 1/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección de material y los procedimientos de forjado especiales garantizan cuadrados exteriores óptimos conforme a DIN 3120 A 6,3 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.