Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Prolongación, 1/4 pulgada, Longitud total: 100mm

Número de artículo: 632430 100

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
Acero aleado al cromo
Longitud total L
100 mm
Accionamiento
Cuadrado interior
Salida de velocidad
Cuadrado macho
Norma
DIN 3123
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
1/4 pulgada
Tipo de producto
Prolongación
Superficie
cromado/a
Juego
no
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 632430 100
Número del fabricante 632430 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección de material y los procedimientos de forjado especiales garantizan cuadrados exteriores óptimos conforme a DIN 3120 A 6,3 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120.
Ensamblaje “ciego” por medio de cuadrado interior avellanado y cuadrado exterior biselado.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.