Carraca manual de dientes finos, conmutable,, con cuadrado de 1/4 pulgadas, 80 dientesCon QuickRelease, longitud 117 mm

Número de artículo: 632355 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
224 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 117 mm
Número de dientes 80
Ángulo de trabajo 4,5 grados
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca
USP1 diente fino, conmutable,
USP2 80 dientes, con QuickRelease, longitud 117 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 632355 1/4
EAN / GTIN 4018754235902
Número del fabricante 11111020
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.