Carraca manual conmutable, con cuadrado de 1/4 pulgadas, 36 dientes, con eyector, longitud 125 mm

Número de artículo: 632090 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4.313 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Norma DIN 3122; DIN 3120
Longitud total 125 mm
Número de dientes 36
Ángulo de trabajo 10 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca
USP1 conmutable,
USP2 36 dientes, con eyector, longitud 125 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 632090 1/4
EAN / GTIN 4062406230739
Número del fabricante 632090 1/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.